注意
※切断には金切りばさみ、のこぎりなどの熱が発生しない切断具を使用してください。サンダーやグラインダーなどの熱が発生するものは、切断に使用しないでください。
※接続には適切な部品を使用してください。接着剤やシーリング材を使用しないでください。
※沿岸から1km以内での使用は、塩害により錆が発生する可能性が高いです。
※日常的な清掃を心掛け、毎年点検及び清掃を行ってください。
※腐食性のある化学物質が空気中、煙の中に存在し、結露、灰、セメントの粉塵、動物の糞などが表面に影響を与えるような環境では使用しないでください。
※軒樋の端から集水器に向かう勾配は2.5mm/m以上つけてください。
※故意に傷つけないでください。
※軒樋ブラケットは端から100mmの箇所から取り付けてください。
※何度も曲げなおすと折れることがありますので、取り扱いには注意してください。
※個人宅配送が不可となります。法人様名、企業様名をご明記をお願いいたします。
※配送先に4t車が進入可能でない場合、納入をお断りする場合がございます。あらかじめご確認ください。