裏ザグリ用ガイドホルダー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 13118098 品番 BZH+19x14
参考基準価格(税別)¥12,900 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

ガイド付きホルダー(バー)

用途裏ザグリ用ホルダー 軸径(Φmm)14(13.9) 全長(mm)183 案内径(mm)19 案内径公差(mm)d8 シャンク径(mm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする