裏ザグリカッター(一体型・偏芯タイプ・TINコート付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 13118265 品番 UKCC+M12
参考基準価格(税別)¥100,600 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

一体型・偏芯タイプ

用途裏ザグリ 材質SKH51 全長(mm)120 表面処理TiN 首長(mm)フトコロ長:45 シャンク径(mm)16 最小下穴径(Φmm)14 ザグリ径(Φmm)20
注意
※シャンク部切り欠き付き

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする