pure walker (ピュアウォーカー)
pure walker (ピュアウォーカー)の ユニフォーム・シューズ
pure walker (ピュアウォーカー)の シューズ
pure walker (ピュアウォーカー)の ナースサンダル
PW ボーテサンダル PW5510
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
13118343
品番
PW5510
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,950
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
キレイなだけじゃイヤ。スッキリ見せて疲れにくいオフィスにうれしいサンダル。
ずっと履いていたいフィット感。
色
ブラック
サイズ
L
用途
オフィースサンダルとして
材質
アッパー:合成皮革、ソール:合成底
標準質量(g/片足)
310
足幅
2E
ヒール(cm)
約8.0