キーシードカッター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 13118405 品番 KC+8x1.4
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

HSSキーシードカッター

用途スクエア溝加工 材質SKH51 全長(mm)50 外径(Φmm)8 刃厚(mm)1.4 外径公差(mm)+0.3/+0.18 公差(mm)(刃厚)-0.014/-0.028 シャンク径(mm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする