サイクルハウス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13118571 品番 YKSH-3(NV)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

自転車やバイクの収納に最適なサイクルハウス
サイズは2台用、3台用の2タイプをご用意
自転車、バイクだけではなく、タイヤやガーデニング、園芸用品などの保管庫としてもおすすめ
扉を閉めれば、自転車が濡れたり汚れる心配が減ります
耐水圧は2,000mmで一般的な傘の約5倍
フレームはプッシュ式なので、工具不要で組立簡単
プッシュ式なので、収納の際にも分解が簡単
扉の上部には固定できる幕止め付き
お庭、玄関、ガレージなどシーンを選ばないネイビー色
頑丈なスチール製
テント生地はゴムバンドで固定なので、つけ外しも簡単
固定用U字ピン6個付属

用途自転車置き場などに。簡易ガレージ 自転車置き 物置 保管庫 収納庫 サイクルガレージ バイクガレージ ガレージ 駐輪場 自転車 バイク 付属品固定用U字ピン6個 材質フレーム:スチール、シート:ポリエステル(PUコーティング) 質量(kg)12.6 タイプ3台用 組立時間約20-30分 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)158×220×176 寸法(幅W×高さH)(cm)開口部:123×133
取扱説明書:(0.19MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サイクルハウス・サイクルスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする