エンジンスターター エンジンスタート特化(G型)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 13121798 品番 KL-48G
参考基準価格(税別)¥223,000 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800

従来比(メーカー比)4キロ軽くなりました。
12・24V兼用。吊り下げバンドつき。
従来型と性能は同じ、サーチライト・外部充電機能がありません。

定格電圧(V)DC12/24 充電時間(時間)12 充電可能回数180 適合車大型建機 使用電池 用途電源のない場所での建設機械・車輛等のエンジン始動に 付属品ブースターケーブル(22SQ×2m)、充電アダプター、肩掛けバンド 仕様過充電ストッパー 幅(mm)162 質量(kg)約21 高さ(mm)270 奥行(mm)445 ケーブル長(m)2 定格電流(A)12V/4(最大) 対応(バッテリー)200AH×2個 バッテリー容量(Ah)10(×4個) バッテリー電圧(V)12 始動電流(A)DC12/24V・600
注意
※使用しない時は充電しながら保管して下さい
※ 充電しないまま保管しているとバッテリーが劣化します
※逆接、ショートは絶対に避けて下さい
※KL-36Gは、24V使用時、電圧は40V前後出力されます。最近のコンピュータ搭載車の場合、コンピュータが高電圧を検知し、エンジンスタートができない等影響がある場合が想定されますので、問題ないかご確認をお願いいたします。問題がある場合はKL-48Gをお勧めします。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-08
用途:
ロードサービス(JAF同等)にて
PCパラダイス 様

充電時間が短くて済む(1-2時間ジャンプ4、5件)
本体金属製で頑丈。
24V出力は24Vで2屯トラックのバッテリー電圧
ほぼ0Vのも楽々始動。
部品も、個別で製造元から買えるので使い勝手が
非常に良い。

非常にお勧めです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする