三晃精機
三晃精機の バッテリー関連
三晃精機の ジャンプスターター/ポータブル電源
エンジンスターター 外部充電出力可能型(B型)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1組
適合バッテリー
120AH×2個
注文コード
13121807
品番
KL-8AB-20S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥105,000
この商品は
適合バッテリー
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
従来タイプよりも性能が30パーセントUP(メーカー比)
携帯式強力エンジン始動補助器。家庭用電源で充電可能。
自動充電仕様の安全設計。逆接防止・過充電防止装置付。
適合車
4tトラック
用途
電源のない場所での建設機械・車輛等のエンジン始動に
付属品
ワニ口コード、電源コード、バッテリー充電用コード、予備ヒューズ
寸法(mm)
162×205×410
質量(kg)
16
始動電流(A)
DC12/24V・350
適合バッテリー
120AH×2個
点灯時間(時間)
25Wランプ:8
注意
※使用しない時は充電しながら保管して下さい
※ 充電しないまま保管しているとバッテリーが劣化します
※逆接、ショートは絶対に避けて下さい
※KL-8AB-36Bは24Vでご使用される時には、12Vバッテリー3個直列で出力する為、40V前後の電圧が出力されます。最近の車両はコンピューターの性能が向上している為、高電圧を感知してしまい、エンジンスタートができない等の影響がある場合があります。24Vでのご使用で、上記懸念がある場合は、KL-8AB-48Bをお勧めしております。