三晃精機
三晃精機の バッテリー関連
三晃精機の ジャンプスターター/ポータブル電源
エンジンスターター 外部充電出力可能型(B型)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
13121825
品番
KL-8AB-48B
参考基準価格(税別)
¥235,000
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
従来タイプよりも性能が30パーセントUP(メーカー比)
携帯式強力エンジン始動補助器。家庭用電源で充電可能。
自動充電仕様の安全設計。逆接防止・過充電防止装置付。
定格電圧(V)
DC12/24
充電時間(時間)
12
充電可能回数
180
適合車
大型建機
使用電池
鉛
用途
電源のない場所での建設機械・車輛等のエンジン始動に
付属品
ワニ口コード、電源コード、バッテリー充電用コード、予備ヒューズ
寸法(mm)
162×255×585
質量(kg)
25
バッテリー容量(Ah)
10(×4個)
バッテリー電圧(V)
12
始動電流(A)
DC12/24V・600
適合バッテリー
200AH×2個
点灯時間(時間)
25Wランプ:16
注意
※使用しない時は充電しながら保管して下さい
※ 充電しないまま保管しているとバッテリーが劣化します
※逆接、ショートは絶対に避けて下さい
※KL-8AB-36Bは24Vでご使用される時には、12Vバッテリー3個直列で出力する為、40V前後の電圧が出力されます。最近の車両はコンピューターの性能が向上している為、高電圧を感知してしまい、エンジンスタートができない等の影響がある場合があります。24Vでのご使用で、上記懸念がある場合は、KL-8AB-48Bをお勧めしております。