エンジンスターター 外部充電出力可能型(B型)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 13121834 品番 KL-8AB-72B
参考基準価格(税別)¥296,000 販売価格(税込) ¥318,780
販売価格(税別)
289,800

従来タイプよりも性能が30パーセントUP(メーカー比)
携帯式強力エンジン始動補助器。家庭用電源で充電可能。
自動充電仕様の安全設計。逆接防止・過充電防止装置付。

定格電圧(V)DC12/24 充電時間(時間)18 充電可能回数180 適合車超大型建機 使用電池 用途電源のない場所での建設機械・車輛等のエンジン始動に 付属品ワニ口コード、電源コード、バッテリー充電用コード、予備ヒューズ 寸法(mm)170×340×710 質量(kg)35 バッテリー容量(Ah)10(×6個) バッテリー電圧(V)12 始動電流(A)DC12/24V・1000A 適合バッテリー220AH×2個以上 点灯時間(時間)25Wランプ:24
注意
※使用しない時は充電しながら保管して下さい
※ 充電しないまま保管しているとバッテリーが劣化します
※逆接、ショートは絶対に避けて下さい
※KL-8AB-36Bは24Vでご使用される時には、12Vバッテリー3個直列で出力する為、40V前後の電圧が出力されます。最近の車両はコンピューターの性能が向上している為、高電圧を感知してしまい、エンジンスタートができない等の影響がある場合があります。24Vでのご使用で、上記懸念がある場合は、KL-8AB-48Bをお勧めしております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする