三晃精機
三晃精機の バッテリー関連
三晃精機の ジャンプスターター/ポータブル電源
エンジンスターター 外部充電出力可能型(B型 12V特化型)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
13121859
品番
CRX1210
参考基準価格(税別)
¥110,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
ライト付強力エンジンスターター。
ランプの付け忘れを防ぐ、過放電防止機能付き。
自動充電器付密閉電池で、メンテナンスフリー。
定格電圧(V)
DC12
充電時間(時間)
6
充電可能回数
180
適合車
トラクター・乗用車
使用電池
鉛
用途
屋外でのエンジンスタートやキャンプ・レジャー用野外電源、建機などのバッテリー上がりに
付属品
エンジンスタート用ブースとケーブル、充電用コード、カールコード、シガーコンセント、投光器
寸法(mm)
200×300×350
質量(kg)
約15
出力電流(A)
DC12V/5
定格ランプ電力(W)
(投光器)DC12・23
バッテリー容量(Ah)
10(×2個)
バッテリー電圧(V)
12
始動電流(A)
DC12V・350
注意
※使用しない時は充電しながら保管して下さい
※ 充電しないまま保管しているとバッテリーが劣化します
※逆接、ショートは絶対に避けて下さい