エンジンスターター 外部セパレート型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 13121904 品番 KL-36Z U
参考基準価格(税別)¥272,000 販売価格(税込) ¥296,780
販売価格(税別)
269,800

軽い、小さいセパレートタイプ。 一般充電器(12V専用)としてお使い出来ます。
セパレートだから買い替えはバッテリー部だけでOK。
内部バッテリーの充電は、充電BOXに置くだけ。

定格電圧(V)DC12/24 充電時間(時間)9 充電可能回数180 適合車10tトラック 使用電池 付属品ワ二口コード(22SQ:2m)、予備ヒューズ(5A×1本、2A×1本、3A×1本)、シガー差込式USBポート、電源コード、バッテリー充電コード、肩掛けバンド 質量(kg)(バッテリー)約17、(充電BOX)約11 出力電圧(V)12/24・400 用途電源のない場所での建設機械・車輌等のエンジン始動に。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(バッテリー)162×425×250、(充電BOX)182×425×191 機能逆接防止、過電流保護、満充電停止 バッテリー容量(Ah)10(×3個) バッテリー電圧(V)12 適合バッテリー170AH×2個
注意
※使用しない時は充電しながら保管して下さい
※ 充電しないまま保管しているとバッテリーが劣化します
※逆接、ショートは絶対に避けて下さい
※KL-36Z及び、KL-36ZUは24Vでご使用される時には、12Vバッテリー3個直列で出力する為、40V前後の電圧が出力されます。最近の車両はコンピューターの性能が向上している為、高電圧を感知してしまい、エンジンスタートができない等の影響がある場合があります。24Vでのご使用で、上記懸念がある場合は、KL-48Z、KL-48ZUをお勧めしております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする