三晃精機
三晃精機の バッテリー関連
三晃精機の ジャンプスターター/ポータブル電源
エンジンスターター ソーラー充電型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
13121938
品番
KL-36ZP
参考基準価格(税別)
¥186,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
充電時の電気代が不要。屋外のどこででも充電可能。
ソーラー式充電タイプ。
定格電圧(V)
DC12/24
充電時間(時間)
9
充電可能回数
180
適合車
10tトラック
使用電池
鉛
用途
電源のない場所での建設機械・車輌等のエンジン始動に。
付属品
ソーラーパネル、ブースターケーブル(22SQ:2m)、シガー差込式USBポート、予備ヒューズ(3A)、肩掛けバンド
幅(mm)
162
質量(kg)
17
高さ(mm)
250
奥行(mm)
425
バッテリー容量(Ah)
10(×3個)
バッテリー電圧(V)
12
始動電流(A)
DC12/24V・400
適合バッテリー
170AH×2個