エンジンスターター 安全機能充実型

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 13121965 品番 CM-360
参考基準価格(税別)¥218,000 販売価格(税込) ¥230,780
販売価格(税別)
209,800

逆接防止ブレーカー付・携帯式強力エンジン始動補助器。
本体バッテリーは自動充電仕様で安心設計。家庭用電源で充電OK!

用途
電源のない場所での建設機械・車輌等のエンジン始動に。
電源のない場所での照明用に。
定格電圧(V)DC12/24 充電時間(時間)9 充電可能回数180 適合車中・大型トラック(4〜11t) 使用電池 付属品ワニ口コード、電源コード、バッテリー充電用コード、予備ヒューズ 幅(mm)200 質量(kg)20(キャスター付) 高さ(mm)410 奥行(mm)400 ケーブル長(m)2 入力/出力AC100V/DC12V・8A バッテリー容量(Ah)10(×3個) バッテリー電圧(V)12 始動電流(A)DC12/24V・400 適合バッテリー170AH 点灯時間(時間)25Wランプ:12
注意
※使用しない時は充電しながら保管して下さい
※ 充電しないまま保管しているとバッテリーが劣化します
※逆接、ショートは絶対に避けて下さい
※CM-360は24Vでご使用される時には、12Vバッテリー3個直列で出力する為、40V前後の電圧が出力されます。最近の車両はコンピューターの性能が向上している為、高電圧を感知してしまい、エンジンスタートができない等の影響がある場合があります。24Vでのご使用で、上記懸念がある場合は、CM-480をお勧めしております。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
13121956
2024-01-25
用途:
トラクターの始動時
農・林・水産業

高さが3メータ70センチって家の車庫に入らないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする