三晃精機
三晃精機の バッテリー関連
三晃精機の ジャンプスターター/ポータブル電源
エンジンスターター 安全機能充実型
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
13121974
品番
CM-480
参考基準価格(税別)
¥264,000
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
逆接防止ブレーカー付・携帯式強力エンジン始動補助器。
本体バッテリーは自動充電仕様で安心設計。家庭用電源で充電OK!
用途
電源のない場所での建設機械・車輌等のエンジン始動に。
電源のない場所での照明用に。
定格電圧(V)
DC12/24
充電時間(時間)
12
充電可能回数
180
適合車
大型建機、超大型トラック(20〜120t)、小型船舶
使用電池
鉛
付属品
ワニ口コード、電源コード、バッテリー充電用コード、予備ヒューズ
幅(mm)
200
質量(kg)
25(キャスター付)
高さ(mm)
410
奥行(mm)
400
ケーブル長(m)
2
入力/出力
AC100V/DC12V・8A
バッテリー容量(Ah)
10(×4個)
バッテリー電圧(V)
12
始動電流(A)
DC12/24V・600
適合バッテリー
200AH
点灯時間(時間)
25Wランプ:16
注意
※使用しない時は充電しながら保管して下さい
※ 充電しないまま保管しているとバッテリーが劣化します
※逆接、ショートは絶対に避けて下さい
※CM-360は24Vでご使用される時には、12Vバッテリー3個直列で出力する為、40V前後の電圧が出力されます。最近の車両はコンピューターの性能が向上している為、高電圧を感知してしまい、エンジンスタートができない等の影響がある場合があります。24Vでのご使用で、上記懸念がある場合は、CM-480をお勧めしております。