S218 CCウォーターゴールド タイヤBB-WAX PROSTAFF(プロスタッフ) 13129965 S218 CCウォーターゴールド タイヤBB-WAX PROSTAFF(プロスタッフ) 13129965 S218 CCウォーターゴールド タイヤBB-WAX PROSTAFF(プロスタッフ) 13129965

CCウォーターゴールド タイヤBB-WAX

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(200mL) 注文コード13129965 品番S218
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

タイヤに黒く上質な潤いを与える本格タイヤワックス

用途
タイヤをより黒く上質な艶に仕上げるCCウォーターブランドのタイヤワックスです。
2種類のツヤ出し成分を配合しタイヤに深く浸透し潤いとツヤを与え、しっとりとした質感で、まるで新品のような深い黒ツヤに仕上げます。汚れ・劣化を防ぐ撥水効果(約2ヶ月持続※)により、泥水などの汚れを弾き、さらに紫外線によるタイヤの色あせを防ぎます。ベタつかずに塗りやすい水性タイプかつ、タイヤを傷める石油系溶剤不使用の安心処方。また、専用設計スポンジにより持ちやすく、リムの隙間など細部までしっかり塗り込めます。
※ メーカーテスト。使用状況により異なります。
危険物の類別非危険物

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ・ホイール用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする