全体像
NOGUCHI
NOGUCHIの サドル関連
NOGUCHIの サドル
NOGUCHIの 一般車用
クラシックサドル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13130577
品番
JT-1818
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
色はブラックとブラウンの二色展開
用途
愛車のドレスアップ&カスタムに最適です。
長さ(mm)
260
幅(mm)
145
色
ブラウン
質量(g)
400
高さ(cm)
5.5
注意
※付属品
※サドル本体のみ