柄付メタルソー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 13131258 品番 MSS-TiN+25x1
12月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は25,980円となります。
参考基準価格(税別)¥29,400 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

粉末ハイス+TiNコート

用途スクエア溝加工 材質粉末ハイス 全長(mm)80 外径(Φmm)25 表面処理TiN 刃厚(mm)1 外径公差(mm)+0.25/0 公差(mm)(刃厚)0/-0.03 シャンク径(mm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする