柄付メタルソー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 13132010 品番 MSS-TiN+40x2
参考基準価格(税別)¥55,100 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

粉末ハイス+TiNコート

用途スクエア溝加工 材質粉末ハイス 全長(mm)90 外径(Φmm)40 表面処理TiN 刃厚(mm)2 外径公差(mm)+0.25/0 公差(mm)(刃厚)0/-0.03 シャンク径(mm)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする