自転車カラ―タイヤ 20インチ 20×1.50 スリックタイヤ SR-076シリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 13132939 品番 sh-sr076-20-150-bkgr
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

愛車のドレスアップにも最適!シンコー カラースリックタイヤ SR-076シリーズ
小径サイズのスポーティなスリックパターンタイヤです。
ミニベロや折りたたみ自転車など小径車に最適です。
アスファルト路面など、ストリートユースで軽快な走りを提供します。
EPDMを採用し、タイヤの経年劣化を抑制、そして接着性、屈曲亀裂性を改善しました。

用途自転車 タイヤ 20インチ 20x1.75 カラータイヤ スリック タイヤ シンコー SHINKO ミニベロ 小径車 折りたたみ自転車 仕様●PSI:40●kPa:280 セット内容タイヤ×1本 ブラック×グリーン サイズ20×1.50 H/E タイプH/E 適合サイズ20×1.50 H/E ETRTO規格40-406
注意
※リム、チューブ、リムテープは付属しておりません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする