柄付Wアンギュラカッター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 13134189 品番 ACS+20xW60
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は13,980円となります。
参考基準価格(税別)¥19,100 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

柄付アンギュラカッター(W両角度付)

用途アリ溝・角度付溝・面取り加工 材質SKH51 全長(mm)63 外径(Φmm)20 外径公差(mm)+1/0 角度θ(°)(両角)60 角度公差(度・分)±15' シャンク径(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする