「※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)」

NO.148 養生用布テープ 寺岡製作所 13134348 NO.148 養生用布テープ 寺岡製作所 13134348 NO.148 養生用布テープ 寺岡製作所 13134348

養生用布テープ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 13134348 品番 NO.148
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849

粘着剤が残りづらく、曲面・ざらざらした面にもよくつきます。
簡単に手で切れます。

用途屋外・壁面などの建築塗装養生。 幅(mm)75 クリーム 長さ(m)25 基材ポリエチレンラミネートクロス 粘着剤ゴム系 伸び(%)10 主な用途養生用 引張強度(N/25mm)183.9 粘着力(N/25mm)8.34 特性柔軟・屋外使用可 総厚(mm)0.31 テープタイプ手で切れる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする