「※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)」
寺岡製作所
寺岡製作所の 布テープ
養生用布テープ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1ケース(24巻)
注文コード
13134375
品番
NO.148
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
粘着剤が残りづらく、曲面・ざらざらした面にもよくつきます。
簡単に手で切れます。
用途
屋外・壁面などの建築塗装養生。
幅(mm)
75
色
クリーム
長さ(m)
25
基材
ポリエチレンラミネートクロス
粘着剤
ゴム系
伸び(%)
10
主な用途
養生用
引張強度(N/25mm)
183.9
粘着力(N/25mm)
8.34
特性
柔軟・屋外使用可
総厚(mm)
0.31
テープタイプ
手で切れる