ハップル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(6kg) 注文コード 13135416 品番 -
参考基準価格(税別)¥16,590 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

果実の糖度向上に効果的です。
光合成を盛んにします。
葉から実への糖の転流を促進します。
果実の糖度のバラツキを抑え、平均糖度をアップさせます。
使い方
300〜500倍で3〜7日おきに3回以上葉面散布してください。
作物別の散布時期
作物 散布時期
メロン: 収穫1ヶ月前〜
スイカ:開花後20日〜
ミニトマト・トマト:果実肥大期〜
モモ:収穫2週間前〜
ミカン:収穫1ヶ月前(蛍尻期)〜
ナシ・リンゴ・ブドウ:収穫1ヶ月前〜

用途果実肥大期における葉面散布は、果実の糖度をアップさせるのに効果的です。 成分窒素:2.1、りん酸:2、加里:4、苦土:4、マンガン:0.1、ほう素:0.5、鉄:0.13、銅:0.13 容量(kg)6
関連資料:(0.31MB)(0.51MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料・液肥・培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする