EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の エンドミル
EIKO(栄工舎)の その他エンドミル
ミニコーナーRカッター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
13136499
品番
MCRC+1.75
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ミニコーナーRカッター
全長(mm)
60
刃数
2枚刃
外径(Φmm)
5.5
シャンク径(mm)
6
材質
コバルトハイス
用途
R加工
小径(Φmm)
2
R公差(mm)
±0.05