ミニコーナーRカッター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 13136596 品番 MCRC+6
参考基準価格(税別)¥44,800 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

ミニコーナーRカッター

全長(mm)80 刃数2枚刃 外径(Φmm)15 シャンク径(mm)10 材質コバルトハイス 用途R加工 小径(Φmm)2 R公差(mm)±0.05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする