PIA
PIAの ペイントローラー
PIAの ミニスモールローラー
メロン ミニスモールローラー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(2本)
注文コード
13136640
品番
906-M413-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
狭い場所でも細口径のコアにより楽に塗装。塗料の含み、吐き出しが抜群。弾力性・耐久性あり。下塗りから上塗りまで可能。
用途
外装用、入隅や雨樋など
サイズ
ミニスモール
毛丈(mm)
13
ローラーサイズ(mm)
76.2
適合塗料
水性艶あり、単層弾性、下地(フィラー)、アクリルNAD、油性・エナメル、アクリルエナメル