EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の フライスカッター
EIKO(栄工舎)の 専用カッター
EIKO(栄工舎)の 座ぐり工具・カッター
パイロット付ザグリカッター ストレートシャンク
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
13136867
品番
ZCS+9x4.5
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
脱着式パイロット付 3枚刃
用途
ザグリ加工
材質
SKH51
全長(mm)
80
刃径(Φmm)
9
案内径(mm)
4.5
刃径公差(mm)
+0.2/0
案内径公差(mm)
0/-0.05
シャンク径(mm)
8