静か台車クリーン(固定H)

(1件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10台) 注文コード 13137909 品番 80330205BL503(名入れ)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥259,820
販売価格(税別)
236,200
2以上購入で232,000/ 税込 ¥ 255,200
3以上購入で228,600/ 税込 ¥ 251,460
5以上購入で224,480/ 税込 ¥ 246,928
7以上購入で224,000/ 税込 ¥ 246,400
10以上購入で222,640/ 税込 ¥ 244,904

キャスター部材を樹脂化することにより、走行時の騒音を大幅ダウンしました。
室内、夜間での作業も、騒音が少なく、住宅地でも安心して作業ができます。
キャスター部分のさびの発生をおさえます。
キャスターにグレーラバーを使用していますのでタイヤ痕が目立ちません。
名入れ専用商品です。

耐荷重(kg)150 荷台寸法(mm)711×458 床面高さ(mm)168 質量(kg)8.7 名入れあり 仕様固定ハンドルタイプ、自在キャスター、固定キャスター各2個、組立式 種別803302-05 材質PP ブルー 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ゴム車 外寸(mm)719×458×858 荷台寸法(幅)(mm)458 ハンドル高さ(mm)852 騒音値(dB)50 材質(ハンドル)スチール 組立時間1人20分 荷台寸法(奥行)(mm)711 騒音対策あり 材質(荷台)PP サービス分類名入れ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※こちらは「名入れ専用」の商品です。
以下、ご注文についてのご確認事項です。ご確認の上、ご注文をお願いします。
※商品を「バスケット」に入れ「オプション指定」より名入れに必要な情報をご入力ください。
※「オプション指定」の画面にて、印刷内容(ロゴ印刷/文字印刷)、フォント、印刷色、印刷場所の指定、その他の必要事項の入力をお願いします。
※ご注文完了後にメーカーよりメールにて連絡をさせていただき、ロゴデータ提出及び印刷内容のご確認後に製品を製造しお届けとなります。
※受注生産品ですので、キャンセル・返品は不可です。
※納期は、ご注文後の名入れ内容の打ち合わせ完了時の目安納期です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
沖縄地方数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000
離島数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37448677
2016-09-02
用途:
商品の運搬に

決して安いものではないのですが、何より耐久性が抜群です。
台車はホームセンターなどでも買いますが、車輪の破損が多く、安いといってもメリット薄と考え、今では静か台車を10台くらい使ってます。値段も立派ですが、とにかく耐久性が立派です。
もう少し安かったら飛ぶように売れると思いますよ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-03

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする