ザグリカッター用パイロット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 案内径(mm)12 注文コード13137926 品番ZCP+12-01
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は案内径など44種類から選べます 他の種類を見る

脱着式パイロット

用途パイロットのみ 材質SK4 軸径(Φmm)6 全長(mm)35 案内径(mm)12 適合径(Φmm)(ザグリ)16-18 案内径公差(mm)0/-0.05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする