ザグリカッター用パイロット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 案内径(mm)25 注文コード13138197 品番ZCP+25-01
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品は案内径など44種類から選べます 他の種類を見る

脱着式パイロット

用途パイロットのみ 材質SK4 軸径(Φmm)10 全長(mm)70 案内径(mm)25 適合径(Φmm)(ザグリ)36-54 案内径公差(mm)0/-0.05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする