EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の フライスカッター
EIKO(栄工舎)の 専用カッター
EIKO(栄工舎)の 座ぐり工具・カッター
六角穴付ボルト沈め用段付ドリル MT軸
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
13138240
品番
DCB-TRM+8
参考基準価格(税別)
¥24,300
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ドリル加工とザグリ加工が一度に出来る
用途
キャップスクリュー用
材質
SKH51
全長(mm)
135
ドリル径(Φmm)
8.4
表面処理
窒化処理
公差(mm)
(ザグリ径)h8
シャンクNo.
MT1
ドリル径公差(mm)
h8
ザグリ径(Φmm)
14