六角穴付ボルト沈め用段付ドリル MT軸

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 13138294 品番 DCB-TRM+20
参考基準価格(税別)¥71,800 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

ドリル加工とザグリ加工が一度に出来る

用途キャップスクリュー用 材質SKH51 全長(mm)230 ドリル径(Φmm)21 表面処理窒化処理 公差(mm)(ザグリ径)h8 シャンクNo.MT3 ドリル径公差(mm)h8 ザグリ径(Φmm)32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする