DCB-TRM+22 六角穴付ボルト沈め用段付ドリル MT軸 EIKO(栄工舎) 13138310

六角穴付ボルト沈め用段付ドリル MT軸

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
全長(mm)265
内容量1本注文コード13138310品番DCB-TRM+22
参考基準価格(税別)¥86,500販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

ドリル加工とザグリ加工が一度に出来る

用途
キャップスクリュー用
材質SKH51全長(mm)265ドリル径(Φmm)23表面処理窒化処理公差(mm)(ザグリ径)h8シャンクNo.MT4ドリル径公差(mm)h8ザグリ径(Φmm)35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする