シート面カッター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 13138477 品番 SSC-TiN+1/8
参考基準価格(税別)¥53,000 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

コバルトハイス+TiNコート付

用途シート面ザグリ加工 材質コバルトハイス 全長(mm)80 刃径(Φmm)18 表面処理TiN 面取径(mm)11.6 案内径(mm)8.6 案内径公差(mm)0/-0.05 シャンク径(mm)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする