EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の フライスカッター
EIKO(栄工舎)の 専用カッター
EIKO(栄工舎)の 座ぐり工具・カッター
シート面カッター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
13138486
品番
SSC-TiN+1/4
参考基準価格(税別)
¥71,500
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
コバルトハイス+TiNコート付
用途
シート面ザグリ加工
材質
コバルトハイス
全長(mm)
130
刃径(Φmm)
24
表面処理
TiN
面取径(mm)
15.6
案内径(mm)
11.4
案内径公差(mm)
0/-0.05
シャンク径(mm)
20