シート面ザグリカッター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 13138687 品番 SSZC-TiN+9/16UNF
参考基準価格(税別)¥63,400 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

コバルトハイス+TiNコート付

用途シート面の面取り加工 材質コバルトハイス 全長(mm)100 刃径(Φmm)16.34 表面処理TiN 公差(mm)(基準径)+0.1/0 基準径(mm)15.7 刃径公差(mm)+0.01/0 シャンク径(mm)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする