EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の フライスカッター
EIKO(栄工舎)の 専用カッター
EIKO(栄工舎)の 座ぐり工具・カッター
シート面ザグリカッター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
13138705
品番
SSZC-TiN+7/8UNF
参考基準価格(税別)
¥84,300
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
コバルトハイス+TiNコート付
用途
シート面の面取り加工
材質
コバルトハイス
全長(mm)
100
刃径(Φmm)
24.8
表面処理
TiN
公差(mm)
(基準径)+0.1/0
基準径(mm)
24
刃径公差(mm)
+0.01/0
シャンク径(mm)
25