サンバット

(8件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 容量(L)7.3 注文コード13145627 品番20082000WH101(名入れ)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,918
販売価格(税別)
35,380
2以上購入で31,180/ 税込 ¥ 34,298
3以上購入で27,780/ 税込 ¥ 30,558
5以上購入で23,660/ 税込 ¥ 26,026
7以上購入で23,180/ 税込 ¥ 25,498
10以上購入で21,820/ 税込 ¥ 24,002
この商品は容量・内容量など15種類から選べます 他の種類を見る

内側、外側とも凹凸のない滑らかな表面です。
食品保管に最適です。
名入れ専用商品です。

容量(L)7.3 材質PP 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)446×327×70 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)387×267×65 ホワイト 名入れあり 種別SKVAT-1-WH 質量(g)500 有効内寸(mm)387×267×65 外寸(mm)446×327×70 内寸(mm)410×290×65 フタなし サービス分類名入れ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
※こちらは「名入れ専用」の商品です。
以下、ご注文についてのご確認事項です。ご確認の上、ご注文をお願いします。
※商品を「バスケット」に入れ「オプション指定」より名入れに必要な情報をご入力ください。
※「オプション指定」の画面にて、印刷内容(ロゴ印刷/文字印刷)、フォント、印刷色、印刷場所の指定、その他の必要事項の入力をお願いします。
※ご注文完了後にメーカーよりメールにて連絡をさせていただき、ロゴデータ提出及び印刷内容のご確認後に製品を製造しお届けとなります。
※受注生産品ですので、キャンセル・返品は不可です。
※納期は、ご注文後の名入れ内容の打ち合わせ完了時の目安納期です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜4までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
全国数量5以上のご注文無料
北海道地方数量5以上のご注文(数量1につき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量5以上のご注文(数量1につき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量5以上のご注文(数量1につき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37130274
2023-04-24
用途:
商品の陳列用
株式会社進藤水産 様

店頭販売品を綺麗に陳列できて深さもしっかりあるのでとってもいいかもです
洗いやすさもあってもう少し購入させていただきたいと思いました

対象商品:
07189935
2022-09-06
用途:
流し台下の洗剤受け

特に問題無く使用しております。定番として継続してあればリピートします。

対象商品:
07189926
2021-04-15
用途:
オートバイ整備
農・林・水産業

外したパーツやねじ、工具類を入れておく整備時のトレーとして使っています。

対象商品:
07189926
2019-01-29
用途:
作業現場で部品や工具を入れて塵埃から保護する。
教育・研究機関

他の商品と比べて柔軟性があるため擦り傷は付きやすいですが、衝撃で割れることがなく結果として長く使用することができます。
可能であればもう少しカラーバリエーションがあると嬉しいです。

対象商品:
07189935
2019-07-10
用途:
ビス入れ
株式会社米沢キャビネット 様 (製造業)

もっと深さが欲しかった。強度は問題ありませんでした。

対象商品:
07189926
2017-06-08
用途:
内装作業・ふすま貼替え
不動産業

のり盆として丁度よい寸法です。底面が平らなため、使いやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
37130274
2017-04-18
用途:
ワゴンの物置として
ヘアーサロン短長 様

軽くて高さや深さが丁度いい感じです。ワゴンの上の物置として大変助かっています。

対象商品:
07189935
2016-01-14
用途:
道具の整理

しっかりとした、良い作りです。
サンコーさんの商品は良品が多いです。
また違う種類の物を購入します。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする