サンボックス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 13145661 品番 20190900GR603(名入れ)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥59,708
販売価格(税別)
54,280
2以上購入で50,080/ 税込 ¥ 55,088
3以上購入で46,680/ 税込 ¥ 51,348
5以上購入で42,560/ 税込 ¥ 46,816
7以上購入で42,080/ 税込 ¥ 46,288
10以上購入で40,720/ 税込 ¥ 44,792

名入れ専用商品です。

容量(L)18.8 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)450×275×200 グリーン 名入れあり 種別#19-3 材質PP 有効内寸(mm)407×240×179 外寸(mm)450×275×200 内寸(mm)412×245×189 フタなし 底形状格子リブ 圧縮荷重(kN[kgf])24.5(2500) コンテナ種類ベタ目 サービス分類名入れ
注意
※こちらは「名入れ専用」の商品です。
以下、ご注文についてのご確認事項です。ご確認の上、ご注文をお願いします。
※商品を「バスケット」に入れ「オプション指定」より名入れに必要な情報をご入力ください。
※「オプション指定」の画面にて、印刷内容(ロゴ印刷/文字印刷)、フォント、印刷色、印刷場所の指定、その他の必要事項の入力をお願いします。
※ご注文完了後にメーカーよりメールにて連絡をさせていただき、ロゴデータ提出及び印刷内容のご確認後に製品を製造しお届けとなります。
※受注生産品ですので、キャンセル・返品は不可です。
※納期は、ご注文後の名入れ内容の打ち合わせ完了時の目安納期です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥12,000 / 税込 ¥13,200
離島数量1につき ¥12,000 / 税込 ¥13,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする