※着用例

MR2041 ニトリルゴム手袋 レギュラー 粉なし モノタロウ 13149230 MR2041 ニトリルゴム手袋 レギュラー 粉なし モノタロウ 13149230 MR2041 ニトリルゴム手袋 レギュラー 粉なし モノタロウ 13149230 MR2041 ニトリルゴム手袋 レギュラー 粉なし モノタロウ 13149230

ニトリルゴム手袋 レギュラー 粉なし

(39件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 13149230 品番 MR2041
販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

質量約5g(枚)で厚みのあるレギュラータイプの使い捨てニトリルゴム手袋になります、当社極薄タイプに比べ25%アップしておりより強度に優れた商品になります。柔らかく手にピッタリフィットするので、長時間の細かな作業に適しています。
粉なしタイプで指先エンボス加工入り。
便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。
天然ゴム、塩化ビニル製の極薄タイプと比べて耐油性に優れています。

サイズL 中指長(cm)8.0 手の平幅(cm)11.0 用途各種製造業(金属製品、食料品、一般機械器具など)、自動車整備業、農業、一般作業用や炊事・洗濯などの家庭用として 材質ニトリルゴム 厚さ(mm)0.1 ブルー タイプレギュラー 入数(枚)100 規格食品衛生法適合 機能伸縮性・柔軟性 全長(cm)24 手のひらまわり(cm)21〜22未満 粉有無粉なし エンボス加工指先エンボス 食品衛生法適合
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。
※体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら、使用を中止し医師に相談してください。
※薬品や溶剤(ガソリン、ベンジン等)によっては膨潤、浸透、劣化することがありますので、ご確認の上ご使用ください。
※熱いものには触れないでください。触れると火傷をするおそれがあります。
※爪先、刃物や尖ったもの等で傷をつけないよう注意してください。水漏れの原因になります。
※感電のおそれがありますので、直接電気に触れる作業には使用しないでください。
※品質保持のため、高温、多湿、直射日光のあたる場所をさけて、涼しいところに保管してください。

もっと見る


商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 39
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
13149230
2025-12-20
用途:
製麺機の清掃メンテナンス
製造業

前回は薄手を使いましたがすぐに破れてしまい、今回はちょっと厚めのレギュラーにしたところ、ほぼ破れることなく満足です。

1人が参考にしています
2025-10-26
用途:
自動車整備

以前は薄手のものを使用していましたが、ちょっとしたことですぐ裂けてしまうため、レギュラータイプのものを購入してみました。
比較すると明らかに丈夫で、作業性も悪くありません。
裂けることがないわけれはありませんが、強度と柔らかさのバランスがちょうど良いので、今後もリピート購入したいと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
13149214
2026-03-04
用途:
家事
その他業種

丈夫で、使うことに適したディスポだと思います。もうすこし安いのが希望です。

1人が参考にしています
2026-01-05
用途:
鮮魚卸し加工
株式会社川崎丸福 様 (卸売・小売業)

厚みがあって破れにくいのに、フィット感もあって、作業がはかどります。

1人が参考にしています
2025-12-19
用途:
洗車時の汚れ防止
森木エネルギー株式会社 様

今までは薄手を使用していましたが、すぐに破れてしまい、安いけど消耗が激しかったのでこちらにしてみました。薄手よりは少しフィット感にかけるものの耐久性は十分で数日使えました。

対象商品:
13149214
2026-03-08
用途:
機械のメンテナンス
農・林・水産業

手が荒れるので機械のメンテナンスなので重宝しています再々リピートです。

2025-10-12
用途:
清掃
建設業・工事業

何社か使ってショーワのニトリストタフが丈夫で使っていましたが、
こちらも同じくらい丈夫だったので今後はこちらに切り替えようと思います

2026-01-05
用途:
汚れ作業に

作業によっては破れやすいかもしれませんが、使い捨てなのでたくさん入った箱入りが助かります

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする