SANMAX
SANMAXの 記録メディア・メモリー
SANMAXの SDカード
SANMAXの SDHC
SDHCメモリーカード(Hi-Standardグレード)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(GB)
16
注文コード
13150018
品番
SSH16AV
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
この商品は
容量
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
スピードクラス10、UHSスピードクラス1のSDHCカード。デジカメの画像や動画の保存やパソコンで作成したデータの保存などに、Hi-StandardグレードのSDHCです。
用途
一眼レフ・4K対応デジタルビデオカメラなどに最適
保証期間
5年
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
0〜70
読込速度
最大90MB/s
容量(GB)
16
SDスピードクラス
CLASS10
UHSスピードクラス
U1
ビデオスピードクラス
V10
防水
×
注意
※容量の一部はフォーマットおよびその他の機能に使用されるため、全ての容量をデータ保存に使用することはできません。