0046 ポータブル手動ジャッキ 黒 Viking Arm 13150648 0046 ポータブル手動ジャッキ 黒 Viking Arm 13150648 0046 ポータブル手動ジャッキ 黒 Viking Arm 13150648 0046 ポータブル手動ジャッキ 黒 Viking Arm 13150648 0046 ポータブル手動ジャッキ 黒 Viking Arm 13150648 0046 ポータブル手動ジャッキ 黒 Viking Arm 13150648

ポータブル手動ジャッキ 黒

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード13150648 品番0046
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ポータブル型でありながら、重量物(150KG)の水平リフトアップ及びクランプとして引締め作業にも対応可。

用途対象物を水平に保ちながらのリフトアップ及び引き締め作業 材質ステンレス鋼 、硬化炭素鋼、アルミニウム 寸法(mm)標準ベース:6×105×87、オプションベース:3×77×62 質量(kg)1.4(3.0ポンド) タイプ化粧箱2台入り 容量(kg)最大150(330ポンド) 範囲(mm)操作:7〜215
関連資料:(0.51MB) 取扱説明書:(0.57MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「大工道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする