用途屋外照明、工事設備、信号機器、各種センサー等の電源ケーブル中継接続 等
色黒
質量(g)9
極数2
定格電圧(V)AC/DC 300
定格電流(A)8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【オス側】14.0× 14.0× 41.4【メス側】14.0× 14.0× 40.0
適合ケーブル外径(Φmm)3.5 〜 6.0
導体断面積(mm2)適合:1.0以下 (AWG18 / 0.75推奨)
動作温度(℃)-40〜+105
適合安全規格UL:2238 / CSA:C22.2 No.182.3
RoHS指令(10物質対応)対応
IP等級67
結線方法はんだ付け(ソルダーカップ端子)
挿抜回数約3000回
嵌合部形状M12 スクリューロック (A-Coding)