チャームナップ吸水さらフィ 消臭 レギュラーパック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(16枚) 注文コード13154489 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

普段のナプキンサイズで水分・ニオイまでギュッと吸引●瞬間さらっと吸収体で瞬間吸収。お肌サラサラ。●消臭ポリマー※1配合。●天然カテキン配合の抗菌※2シート搭載。●通気性シート採用でムレずにサラッと快適。●無香料。<以下注釈>※1アンモニアについての消臭効果がみられます。※2セチルピリジニウムクロリドによる抗菌効果。抗菌加工部位の表面での細菌の増殖のみを抑制。すべての細菌の増殖を抑制するわけではありません

用途生理用品、軽度失禁ナプキン タイプ長時間快適用 枚数16 長さ(cm)23 香り無香料 吸収量(mL)70
注意
※お肌に合わないときは医師に相談してください。
※トイレに流さないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
13154489 - 64350749 4903111253173 チャームナップ長時間快適用消臭タイプ ユニ・チャーム チャームナップ長時間快適用消臭タイプ ユニ・チャーム 1パック(14枚) 749 税込824 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする