京都絞
京都絞の 暖房用品
京都絞の コタツ
京都絞の コタツその他部品
こたつ布団
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
グレー
注文コード
13156677
品番
KY-CHE-L200GY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
表地には高級感のあるシェニール織生地を使用。柔らかな手触りが特徴。手洗い可能でいつでも清潔。
用途
こたつ布団、掛け布団として。冬の寒さ対策に。
材質
ポリエステル100%
質量(kg)
2.95
色
グレー
形
正方形
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
200×200×3.5
適応寸法(cm)
こたつ:約75-90×75-90
注意
※洗濯の際は洗濯絵表示をご確認ください。洗濯ネットをご使用ください。
※本商品は掛布団のみの販売となります。