京都絞
京都絞の 暖房用品
京都絞の コタツ
京都絞の コタツその他部品
こたつ布団
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
13156695
品番
KY-CHE-L240BR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,219
販売価格(税別)
¥
9,290
バスケットに入れる
表地には高級感のあるシェニール織生地を使用。柔らかな手触りが特徴。手洗い可能でいつでも清潔。
用途
こたつ布団、掛け布団として。冬の寒さ対策に。
材質
ポリエステル100%
質量(kg)
3.6
色
ブラウン
形
長方形
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
200×240×3.5
適応寸法(cm)
こたつ:約75-90×105-120
注意
※洗濯の際は洗濯絵表示をご確認ください。洗濯ネットをご使用ください。
※本商品は掛布団のみの販売となります。