薄掛こたつ布団

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1枚 グレー 注文コード13156729 品番KY-BKET8060-LGY
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,369
販売価格(税別)
5,790
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

裏地は肌触りの良いポリエステル生地。圧迫感のない薄掛こたつ布団。洗濯機で丸洗い可能でいつでも清潔。

用途こたつ布団、掛け布団として。冬の寒さ対策に。 材質ポリエステル100% 質量(kg)1.5 グレー 長方形 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)190×170×1.5 適応寸法(cm)こたつ:約80×60
注意
※洗濯の際は洗濯絵表示をご確認ください。洗濯ネットをご使用ください。
※本商品は掛布団のみの販売となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする