コンパクトセラミックヒーター

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13157474 品番SC-CH400WT
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,389
販売価格(税別)
3,990

スイッチ消し忘れ防止の人感センサー搭載。角度調整機能付き。ピンポイントで手元、足元を暖めることができます。転倒時自動オフ機能を搭載。転倒しても電源が切れて安心です。温風調整3段階。

用途小型ヒーター、電気ヒーター、足元ヒーターとして。 質量(kg)0.79 ホワイト 消費電力(W)300 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)1.5 連続運転時間(h)約8(自動停止機能) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.8×10.2×15.7 人感センサーON/OFF切替可能

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
13157474
2024-02-05
用途:
足元用
レスキューPCサポートサービス 様 (サービス業)

音がでかい。静かなオフィスだと轟音に近い。
風がよわい。風力大にしてもそよ風。
暖かくない。ぬるい風しかでない。PCの冷却ファンから出てくる風ぐらいぬるい。
しょうもないセンサーで切れたり、SW入ったりとめんどくさい。
買わなきゃよかったと後悔するレベル。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする