TO-PLAN(東京企画販売)
TO-PLAN(東京企画販売)の 暖房用品
TO-PLAN(東京企画販売)の 防寒用品
TO-PLAN(東京企画販売)の カイロ
温熱ネックリング カバー付き
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13157815
品番
TKTC-01L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,189
販売価格(税別)
¥
1,990
バスケットに入れる
繰り返し使えるエコな首掛けウォーマー。熱湯で煮沸することにより再利用可能。内容液は食品添加物にも使われている酢酸ナトリウム水溶液のため、破損して液体が漏れても安心。付け心地の良い専用カバー付き。
用途
ネックウォーマー、温感ネックリング、ウォームリングとして。寒さ対策、冷え対策に。エコ。電気不要。電池不要。
成分
内部:酢酸ナトリウム水溶液
色
ネイビーブルー
サイズ
L
質量(g)
240
タイプ
貼らない
使用時間(分)
約40-60
材質(表面)
TPU
内径(cm)
12
外径(cm)
16
表面温度(℃)
約50
繰り返し使用
約300回
注意
※外気温などの使用状況により、表面温度や持続時間に差が生じます。
※電子レンジでの過熱は絶対にしないでください。